※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
メガネレンチストレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
レンチサイズ(mm)
21×24
6×7
8×10
8×9
10×11
12×13
13×17
14×15
16×17
17×19
18×21
18×19
19×22
20×22
21×24
24×27
27×32
30×32
30×34
全長L(mm)
235
100
115
130
150
170
165
185
210
235
290
320
325
全18種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003224
品番
21-21X24
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
ストレート(片頭首振り)
レンチサイズ(mm)
21×24
全長L(mm)
235
仕様
ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
質量(g)
128
寸法a(mm)
10
寸法d1(mm)
30.5
寸法d2(mm)
34.7