曜日別特売
180A-1/4X5/16 ショートメガネレンチ10°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19003678

180A-1/4X5/16 ショートメガネレンチ10°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19003678
180A-1/4X5/16 ショートメガネレンチ10°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19003678

ショートメガネレンチ10°(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長L(mm)107
サイズ(inch)1/4×5/16
内容量1丁注文コード19003678品番180A-1/4X5/16
参考基準価格(税別)¥11,210販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触

形状オフセットサイズ(inch)1/4×5/16全長L(mm)107質量(g)26寸法d1(mm)10.2寸法d2(mm)11.8寸法t1(mm)7.2寸法t2(mm)7.4寸法a1(mm)7寸法a2(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする