STAHLWILLE(スタビレー)
ショートメガネレンチ10°(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長L(mm)
148
107
122
141
148
サイズ(inch)
9/16×5/8
1/4×5/16
3/8×7/16
1/2×9/16
9/16×5/8
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003705
品番
180A-9/16X5/8
参考基準価格(税別)
¥15,240
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触
形状
オフセット
サイズ(inch)
9/16×5/8
全長L(mm)
148
質量(g)
87
寸法d1(mm)
20.7
寸法d2(mm)
22.6
寸法t1(mm)
11.5
寸法t2(mm)
12.5
寸法a1(mm)
9.5
寸法a2(mm)
10.5