曜日別特売
LES3240 ろ過パウダーセット50g レイエ 19003909

LES3240 ろ過パウダーセット50g レイエ 19003909
LES3240 ろ過パウダーセット50g レイエ 19003909
LES3240 ろ過パウダーセット50g レイエ 19003909
LES3240 ろ過パウダーセット50g レイエ 19003909
LES3240 ろ過パウダーセット50g レイエ 19003909
LES3240 ろ過パウダーセット50g レイエ 19003909
LES3240 ろ過パウダーセット50g レイエ 19003909
LES3240 ろ過パウダーセット50g レイエ 19003909
LES3240 ろ過パウダーセット50g レイエ 19003909
LES3240 ろ過パウダーセット50g レイエ 19003909

ろ過パウダーセット50g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19003909品番LES3240
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

パウダー吸着式できれいな油に。活性白土のろ過パウダーが使用済み油の汚れを吸着し、きれいにします。ろ過パウダーとフィルターは使用ごとに交換してください。 ろ過した油に新しい油を継ぎ足して使用することで、油を再利用できます。家計にも環境にもやさしい。 ろ過パウダーを使用するときは専用のオイルポットをご使用ください。

適合LES3241 ロカポットセット内容ろ過パウダー50g、フィルター10枚(計量スプーンは付属しません)材質本体:18-8ステンレス、フィルター受け:18-0ステンレス、蓋・ハンドル・注ぎ口:ナイロン、フィルター:ろ紙(酸素漂白)、ろ過パウダー:活性白土、計量スプーン:バイオPE25%+PP75%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×201
注意
※UCS1 ロカポット、UCS 2クイックフライヤーでもお使いいただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする