STAHLWILLE(スタビレー)
オープンリングスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
二面幅(mm)
24×27
8×10
9×11
10×11
10×12
11×13
12×14
14×17
17×19
19×22
22×24
24×27
27×36
30×32
全長L(mm)
270
145
155
160
170
180
200
220
230
245
270
300
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19004073
品番
24-24X27
参考基準価格(税別)
¥13,850
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
呼び寸法(mm)
24×27
全長L(mm)
270
質量(g)
310
寸法d1(mm)
40.5
寸法d2(mm)
44.5
二面幅(mm)
24×27
商品構成
単品
寸法a1(mm)
16
寸法m2(mm)
20
寸法a2(mm)
17.5
寸法m1(mm)
18