25AN-1/2X9/16 板ラチェットメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19004186

25AN-1/2X9/16 板ラチェットメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19004186
25AN-1/2X9/16 板ラチェットメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19004186

板ラチェットメガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁サイズ(inch)1/2×9/16全長L(mm)174注文コード19004186品番25AN-1/2X9/16
参考基準価格(税別)¥8,320販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ストレートタイプの板ラチェット。

全長L(mm)174サイズ(inch)1/2×9/16質量(g)164寸法a(mm)12寸法d1(mm)26寸法d2(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする