26A-1/2X9/16 ラチェットメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19004274

26A-1/2X9/16 ラチェットメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19004274
26A-1/2X9/16 ラチェットメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19004274

ラチェットメガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長L(mm)170
内容量1丁注文コード19004274品番26A-1/2X9/16
参考基準価格(税別)¥9,890販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

オフセット15°の切替レバー付き板ラチェット。

全長L(mm)170サイズ(inch)1/2×9/16質量(g)126寸法a(mm)12寸法d1(mm)26寸法d2(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする