STAHLWILLE(スタビレー)
ハーフムーンメガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
レンチサイズ(mm)
14×17
10×12
11×13
14×16
14×17
16×18
全長L(mm)
179
150
179
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19004326
品番
27-14X17
参考基準価格(税別)
¥9,970
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
ハーフムーン
レンチサイズ(mm)
14×17
全長L(mm)
179
仕様
AS-drive(面接触)
質量(g)
89
寸法a(mm)
7.5
寸法d1(mm)
21
寸法d2(mm)
24.5
寸法r1(mm)
36
寸法r2(mm)
64