STAHLWILLE(スタビレー)
フレックスソケットレンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(g)
153
51
81
102
137
153
197
243
267
277
294
430
447
716
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19004423
品番
29-12X13
参考基準価格(税別)
¥13,060
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様
AS-drive(面接触)
レンチサイズ(mm)
12×13
全長L(mm)
228
寸法d1(mm)
17.2
寸法d2(mm)
18.4
寸法a1(mm)
33
寸法a2(mm)
33.5
質量(g)
153