曜日別特売
29-16X17 フレックスソケットレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19004448

29-16X17 フレックスソケットレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19004448
29-16X17 フレックスソケットレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19004448

フレックスソケットレンチ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
質量(g)243
内容量1丁注文コード19004448品番29-16X17
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

仕様AS-drive(面接触)レンチサイズ(mm)16×17全長L(mm)247寸法d1(mm)22.2寸法d2(mm)23.7寸法a1(mm)38.5寸法a2(mm)39質量(g)243
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19004396
2021-03-26
用途: 車のメンテナンス
卸売・小売業

これしか使えない場所が必ず来ます
その時の為にストックします
値段もしますがこの道具でしか対応できないことを考えれば仕方のないことですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする