STAHLWILLE(スタビレー)
フレックスソケットレンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(g)
294
51
81
102
137
153
197
243
267
277
294
430
447
716
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19004475
品番
29-18X19
参考基準価格(税別)
¥17,420
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様
AS-drive(面接触)
レンチサイズ(mm)
18×19
全長L(mm)
246.5
寸法d1(mm)
24.7
寸法d2(mm)
26.3
寸法a1(mm)
40
寸法a2(mm)
41
質量(g)
294