曜日別特売
40A-5/32 1/4″SQソケット(六角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19004773

1/4″SQソケット(六角・インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ソケットサイズ(inch)5/32
全長(mm)23
内容量1個注文コード19004773品番40A-5/32
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
穴角6角差込角(inch)1/4ソケットサイズ(inch)5/32仕様AS-drive(面接触)全長(mm)23質量(g)9寸法d1(mm)6.7寸法d2(mm)10.7寸法d3(mm)3.2寸法t1(mm)3.5寸法t2(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする