STAHLWILLE(スタビレー)
1/4″SQソケット(六角・インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ソケットサイズ(inch)
7/32
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
9/32
5/16
11/32
3/8
7/16
1/2
9/16
全長(mm)
23
23
24
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19004798
品番
40A-7/32
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
穴角
6角
差込角(inch)
1/4
ソケットサイズ(inch)
7/32
仕様
AS-drive(面接触)
全長(mm)
23
質量(g)
9
寸法d1(mm)
8.6
寸法d2(mm)
10.7
寸法d3(mm)
5
寸法t1(mm)
6
寸法t2(mm)
15