曜日別特売
40D-9 1/4″SQソケット(十二角) STAHLWILLE(スタビレー) 19004992

40D-9 1/4″SQソケット(十二角) STAHLWILLE(スタビレー) 19004992
40D-9 1/4″SQソケット(十二角) STAHLWILLE(スタビレー) 19004992

1/4″SQソケット(十二角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)13
全長L(mm)23
ソケットサイズ(mm)9
内容量1個注文コード19004992品番40D-9
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。

穴角12角差込角(inch)1/4ソケットサイズ(mm)9質量(g)13全長L(mm)23寸法d1(mm)12.8寸法d2(mm)12.8寸法d3(mm)8寸法t1(mm)8寸法t2(mm)12.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする