曜日別特売
NSP1001 NSセパレーン 東リ 19005011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSセパレーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(6本)全厚(mm)25mm(凸部高さ)2.5mm(端部)注文コード19005011品番NSP1001
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

バルコニーの隔て板下に設置する仕切り材。隣家への水の浸入を防ぎます。

材質塩化ビニル質量(kg)4.7/ケース品種バルコニー床仕切り材幅×長さ(mm)100×1000全厚(mm)25mm(凸部高さ)2.5mm(端部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする