STAHLWILLE(スタビレー)
1/4″SQソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(g)
9
9
10
11
13
17
19
23
25
32
全長L(mm)
23
23
24
ソケットサイズ(mm)
5.5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19005053
品番
40D-5.5
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
穴角
12角
差込角(inch)
1/4
ソケットサイズ(mm)
5.5
質量(g)
9
全長L(mm)
23
寸法d1(mm)
8.5
寸法d2(mm)
10.7
寸法d3(mm)
4.5
寸法t1(mm)
6
寸法t2(mm)
15