40AD-7/16 1/4″SQソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19005148

40AD-7/16 1/4″SQソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19005148
40AD-7/16 1/4″SQソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19005148

1/4″SQソケット(十二角・インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(inch)7/16
内容量1個注文コード19005148品番40AD-7/16
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。

穴角12角差込角(inch)1/4サイズ(inch)7/16質量(g)21全長L(mm)23寸法d1(mm)15.8寸法d2(mm)15.8寸法d3(mm)10寸法t1(mm)9寸法t2(mm)14.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする