STAHLWILLE(スタビレー)
1/4″SQディープソケット(六角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(g)
43
14
15
16
17
18
24
27
31
38
43
49
56
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19005263
品番
40L-11
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)
穴角
6角
差込角(inch)
1/4
ソケットサイズ(mm)
11
質量(g)
43
全長L(mm)
50
寸法d1(mm)
15.5
寸法d2(mm)
15.5
寸法d3(mm)
10
寸法t1(mm)
10.5
寸法t2(mm)
41.6