40ADL-7/32 1/4″SQディープソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19005428

40ADL-7/32 1/4″SQディープソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19005428
40ADL-7/32 1/4″SQディープソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19005428

1/4″SQディープソケット(十二角・インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(inch)7/32
内容量1個注文コード19005428品番40ADL-7/32
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケット。12ポイントタイプ。

穴角12角差込角(inch)1/4サイズ(inch)7/32質量(g)16全長L(mm)50寸法d1(mm)8.6寸法d2(mm)10.7寸法d3(mm)5寸法t1(mm)6寸法t2(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする