40ADL-11/32 1/4″SQディープソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19005464

40ADL-11/32 1/4″SQディープソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19005464
40ADL-11/32 1/4″SQディープソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19005464

1/4″SQディープソケット(十二角・インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(inch)11/32
内容量1個注文コード19005464品番40ADL-11/32
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケット。12ポイントタイプ。

穴角12角差込角(inch)1/4サイズ(inch)11/32質量(g)26全長L(mm)50寸法d1(mm)12.7寸法d2(mm)12.7寸法d3(mm)8.1寸法t1(mm)9寸法t2(mm)39.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする