アイリスオーヤマ
充電式ヘッジトリマー18V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
質量(kg)
2.3
2.3
2.4
ブレード長さ(mm)
350
350
530
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19005835
品番
JHT350TC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
剪定に便利なヘッジトリマーです。バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。
付属品
・ブレードカバー ・Type-Cバッテリー
質量(kg)
2.3
定格電圧(V)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×184×174
連続使用時間
40分(無負荷時)
ブレード長さ(mm)
350
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
120
最大切断能力(mm)
16
端子
Type-C
ストローク数(min
-1
)
1300
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません