STAHLWILLE(スタビレー)
1/4″SQヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ソケットサイズ(mm)
8
3
4
5
6
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19005927
品番
44K-8
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/4
ソケットサイズ(mm)
8
質量(g)
15
先端形状
ヘキサゴン
全長L1(mm)
28
外径d(mm)
11.6