44KTX-T8 1/4″SQヘクスローブビットソケット(T型) STAHLWILLE(スタビレー) 19005936

44KTX-T8 1/4″SQヘクスローブビットソケット(T型) STAHLWILLE(スタビレー) 19005936
44KTX-T8 1/4″SQヘクスローブビットソケット(T型) STAHLWILLE(スタビレー) 19005936

1/4″SQヘクスローブビットソケット(T型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズT8
内容量1個注文コード19005936品番44KTX-T8
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

頑丈な圧入式の1/4”SQトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ

差込角(inch)1/4サイズT8先端形状ヘクスローブ質量(g)10先端寸法(mm)2.3寸法L2(mm)16全長L1(mm)28外径d(mm)11.6ねじサイズM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする