STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(g)
33
19
20
21
24
30
28
33
44
39
51
53
61
92
全長L(mm)
31
24
25
27
28
30
31
32
34
35
ソケットサイズ(mm)
16
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19006128
品番
45-16
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)タイプ
穴角
12角
差込角(inch)
3/8
ソケットサイズ(mm)
16
質量(g)
33
全長L(mm)
31
寸法d1(mm)
21.7
寸法d2(mm)
19
寸法d3(mm)
15
寸法t1(mm)
13.5
寸法t2(mm)
18.9