電圧(V)AC100~242適合取付台/NK15039H(別売)、スパイク/NNY28585(別売)、スヌート/NNY28597H(別売)色ミディアムグレーメタリック色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)49.4仕様床面取付専用、広角タイプ、防雨型、パネル付型種別100形材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス質量(kg)1.5直径(Φmm)Φ120奥行(mm)245消費電力(W)10光源色彩光色光束(Lm)494LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)配光角度(°)ビーム角45明るさダイクール電球130形相当演色指数(Ra)84調光の可否否調色の可否否