NNY24129SZLE9 LEDスポットライト 100形 据置 拡散タイプ Panasonic(パナソニック) 19006314

LEDスポットライト 100形 据置 拡散タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
色温度(K)3000
光源色彩光色・電球色
光束(Lm)390
内容量1個注文コード19006314品番NNY24129SZLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥46,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
電圧(V)AC100~242適合取付台/NK15039S(別売)、スパイク/NNY28585(別売)、スヌート/NNY28597S(別売)シルバーメタリック色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)39仕様床面取付専用、拡散タイプ、防雨型、パネル付型種別100形材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス質量(kg)1.5直径(Φmm)Φ120奥行(mm)245消費電力(W)10光源色彩光色・電球色光束(Lm)390LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)配光角度(°)ビーム角85明るさダイクール電球130形相当演色指数(Ra)84調光の可否調色の可否
注意
※調光はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする