曜日別特売
XFY-24J8/56 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-24J8 Panasonic(パナソニック) 19006357

天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-24J8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット材質(本体)樹脂製注文コード19006357品番XFY-24J8/56
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)・FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)定格消費電力(W)(50/60Hz)9/10.5材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする