STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQヘクスローブソケット(E型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
E6
E5
E6
E7
E8
E10
E12
E14
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19006426
品番
45TX-E6
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
穴角
E型ヘックスローブ
差込角(inch)
3/8
サイズ
E6
質量(g)
23
先端寸法(mm)
5.7
全長L(mm)
28
適合ねじ
M5
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
16.5
寸法d3(mm)
3.6
寸法t1(mm)
5.5
寸法t2(mm)
16.5