STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQヘクスローブソケット(E型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
E14
E5
E6
E7
E8
E10
E12
E14
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19006478
品番
45TX-E14
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
穴角
E型ヘックスローブ
差込角(inch)
3/8
サイズ
E14
質量(g)
34
先端寸法(mm)
12.9
全長L(mm)
28
適合ねじ
M12
寸法d1(mm)
16.5
寸法d2(mm)
17.3
寸法d3(mm)
8
寸法t1(mm)
10
寸法t2(mm)
16.5