46A-11/16 3/8″SQディープソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19006742

46A-11/16 3/8″SQディープソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19006742
46A-11/16 3/8″SQディープソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19006742

3/8″SQディープソケット(十二角・インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(inch)11/16
内容量1個注文コード19006742品番46A-11/16
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
穴角12角差込角(inch)3/8サイズ(inch)11/16質量(g)114全長L(mm)65寸法d1(mm)23.4寸法d2(mm)21.5寸法d3(mm)16.3寸法t1(mm)30寸法t2(mm)52.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする