STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQディープソケット(十二角・インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ(inch)
1
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
7/8
19/32
1/4
5/16
13/16
15/16
1
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19006828
品番
46A-1
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
穴角
12角
差込角(inch)
3/8
サイズ(inch)
1
質量(g)
205
全長L(mm)
65
寸法d1(mm)
33
寸法d2(mm)
31
寸法d3(mm)
24.2
寸法t1(mm)
30
寸法t2(mm)
50.2