STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
ソケットサイズ(mm)
12
注文コード
19006855
品番
47-12
参考基準価格(税別)
¥14,560
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ソケットサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。
穴角
12角
差込角(inch)
3/8
ソケットサイズ(mm)
12
質量(g)
54
全長L(mm)
48
寸法d1(mm)
16.9
寸法d2(mm)
17.5
寸法d3(mm)
11
寸法t1(mm)
11
寸法t2(mm)
14.5