曜日別特売
47-18 3/8″ユニバーサルソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19006916

47-18 3/8″ユニバーサルソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19006916
47-18 3/8″ユニバーサルソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19006916

3/8″ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ソケットサイズ(mm)18注文コード19006916品番47-18
参考基準価格(税別)¥16,870販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。

穴角12角差込角(inch)3/8ソケットサイズ(mm)18質量(g)61全長L(mm)54.5寸法d1(mm)24.2寸法d2(mm)17.5寸法d3(mm)17寸法t1(mm)16寸法t2(mm)18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする