STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
19007214
品番
3049/8
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
超ショートタイプ
差込角(inch)
3/8
ソケットサイズ(mm)
8
質量(g)
28
寸法L2(mm)
6.5
先端形状
ヘキサゴン
全長L1(mm)
24
外径d(Φmm)
19