STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQヘクスローブビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
T9
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19007284
品番
49TX-T9
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
頑丈な圧入式の3/8”SQトルクスビットソケット。
差込角(inch)
3/8
サイズ
T9
先端形状
ヘクスローブ
質量(g)
45
先端寸法(mm)
2.5
寸法L2(mm)
17
全長L1(mm)
49
外径d(Φmm)
17.8
ねじサイズ
M3