STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQディープソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
質量(g)
200
90
122
129
132
145
170
186
231
200
280
334
294
341
461
ソケットサイズ(mm)
22
10
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
26
27
30
32
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19008106
品番
51-22
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
AS-drive(面接触タイプ)
穴角
12角
差込角(inch)
1/2
ソケットサイズ(mm)
22
質量(g)
200
全長L(mm)
83
寸法d1(mm)
29.7
寸法d2(mm)
27.5
寸法d3(mm)
21
寸法t1(mm)
35
寸法t2(mm)
65.5