STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQディープソケット(十二角・インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ(inch)
1.3/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
1
1.1/16
1.1/8
1.3/16
1.1/4
1.5/16
1.3/8
1.7/16
1.1/2
3/8
7/16
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19008307
品番
51A-1.3/16
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角
12角
差込角(inch)
1/2
サイズ(inch)
1.3/16
質量(g)
377
全長L(mm)
83
寸法d1(mm)
39
寸法d2(mm)
37
寸法d3(mm)
28
寸法t1(mm)
35
寸法t2(mm)
63.9