STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQソケット(六角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
42
38
42
45
47
質量(g)
110
110
110
56
60
58
52
51
59
63
65
70
73
79
95
115
119
125
128
132
161
166
186
200
235
ソケットサイズ(mm)
21
21
21
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19008526
品番
52-21
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)タイプ
穴角
6角
差込角(inch)
1/2
ソケットサイズ(mm)
21
全長(mm)
42
質量(g)
110
寸法d1(mm)
28.7
寸法d2(mm)
26
寸法d3(mm)
20
寸法t1(mm)
18
寸法t2(mm)
25.2