曜日別特売
52-25 1/2″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー) 19008562

52-25 1/2″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー) 19008562
52-25 1/2″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー) 19008562
52-25 1/2″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー) 19008562
52-25 1/2″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー) 19008562
52-25 1/2″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー) 19008562

1/2″SQソケット(六角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)42
質量(g)128
128
56
60
58
52
51
59
63
65
70
73
79
95
110
115
119
125
132
161
166
186
200
235
ソケットサイズ(mm)25
25
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
32
34
内容量1個注文コード19008562品番52-25
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

AS-drive(面接触)タイプ

穴角6角差込角(inch)1/2ソケットサイズ(mm)25全長(mm)42質量(g)128寸法d1(mm)33.2寸法d2(mm)26寸法d3(mm)22寸法t1(mm)18.5寸法t2(mm)24.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする