曜日別特売
54-12 1/2″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19008693

54-12 1/2″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19008693
54-12 1/2″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19008693
54-12 1/2″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19008693

1/2″SQヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ソケットサイズ(mm)12
質量(g)122
内容量1個注文コード19008693品番54-12
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
差込角(inch)1/2ソケットサイズ(mm)12質量(g)122寸法L2(mm)20全長L1(mm)60外径d(Φmm)23.7先端形状ヘキサゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする