STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ソケットサイズ(mm)
7
4
5
6
7
8
10
12
14
17
19
質量(g)
96
68
71
75
79
97
122
135
186
242
104
150
197
84
96
231
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19008772
品番
2054/7
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/2
ソケットサイズ(mm)
7
質量(g)
96
寸法L2(mm)
82
全長L1(mm)
120
外径d(Φmm)
22.7
仕様
ロングタイプ
先端形状
ヘキサゴン