54CV-M16 1/2″SQスプラインビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19008973

54CV-M16 1/2″SQスプラインビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19008973
54CV-M16 1/2″SQスプラインビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19008973
54CV-M16 1/2″SQスプラインビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19008973

1/2″SQスプラインビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズM16
内容量1個注文コード19008973品番54CV-M16
参考基準価格(税別)¥6,860販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
差込角(inch)1/2サイズM16先端形状スプライン質量(g)163対辺(mm)(先端部)16寸法L2(mm)23全長L1(mm)63外径d(Φmm)27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする