曜日別特売
54KK-6 1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009192

54KK-6 1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009192
54KK-6 1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009192
54KK-6 1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009192
54KK-6 1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009192

1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ソケットサイズ(mm)6
内容量1個注文コード19009192品番54KK-6
参考基準価格(税別)¥4,910販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

25°まで傾けて回すことができます。

差込角(inch)1/2ソケットサイズ(mm)6質量(g)80寸法L2(mm)62先端形状ボールポイントヘキサゴン全長L1(mm)100外径d(Φmm)22.7
注意
※本締めはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする