曜日別特売
1054KK-5 1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009235

1054KK-5 1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009235
1054KK-5 1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009235
1054KK-5 1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009235

1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ソケットサイズ(mm)5
内容量1個注文コード19009235品番1054KK-5
参考基準価格(税別)¥8,950販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ロングタイプ。25°まで傾けて回すことができます。

差込角(inch)1/2ソケットサイズ(mm)5全長(mm)238質量(g)145寸法L2(mm)200先端形状ボールポイントヘキサゴン外径d(Φmm)22.7
注意
※本締めはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする