曜日別特売
54TX-T25 1/2″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009278

54TX-T25 1/2″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009278
54TX-T25 1/2″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009278
54TX-T25 1/2″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009278

1/2″SQヘクスローブビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズT25
内容量1個注文コード19009278品番54TX-T25
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。

差込角(inch)1/2サイズT25先端形状ヘクスローブ質量(g)71先端寸法(mm)4.4寸法L2(mm)17全長L1(mm)55外径d(Φmm)22.7ねじサイズM4.5-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする