曜日別特売
54TX-T50 1/2″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009323

54TX-T50 1/2″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009323
54TX-T50 1/2″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009323
54TX-T50 1/2″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009323

1/2″SQヘクスローブビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズT50
内容量1個注文コード19009323品番54TX-T50
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。

差込角(inch)1/2サイズT50先端形状ヘクスローブ質量(g)86先端寸法(mm)8.8寸法L2(mm)17全長L1(mm)55外径d(Φmm)22.7ねじサイズM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする