曜日別特売
54TX-T70 1/2″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009357

54TX-T70 1/2″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009357
54TX-T70 1/2″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009357
54TX-T70 1/2″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009357

1/2″SQヘクスローブビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズT70
内容量1個注文コード19009357品番54TX-T70
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,570販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。

差込角(inch)1/2サイズT70先端形状ヘクスローブ質量(g)155先端寸法(mm)15.5寸法L2(mm)20全長L1(mm)60外径d(Φmm)27.5ねじサイズM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする