SL-18MDN-A SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット EARTH MAN 19009631

SL-18MDN-A SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット EARTH MAN 19009631
SL-18MDN-A SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット EARTH MAN 19009631
SL-18MDN-A SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット EARTH MAN 19009631
SL-18MDN-A SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット EARTH MAN 19009631
SL-18MDN-A SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット EARTH MAN 19009631

SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード19009631品番SL-18MDN-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390
用途
木材・枝の切断に
プラスチックの切断に
一般金属の切断に
付属品●電気のこぎりユニット本体×1 ●木工用ブレード×1 ●オールマイティブレード×1 ●取扱説明書×1ストローク(mm)約15質量(kg)約0.65タイプ刃部焼入:衝撃焼入、オールマイティブレードピッチ2.8mm山数9山/インチ、10/12山/インチ(切断回数(最大))板厚(mm)付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm (※200mmブレード使用時 木工用ブレード)パイプ径(Φmm)軟鉄:付属ブレード使用時 約Φ60/市販ブレード使用時 約Φ90 (※200ブレード使用時)、塩ビ:木材(厚さ)/付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時ストローク数(min-1[回/分])約0~3500(無段変速)サイズ(mm)約長さ175×幅63×高さ100刃渡り(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする