1488 引き出し付き冷蔵庫上ラック タワー 45L用 ブラック 山崎実業 19009789

1488 引き出し付き冷蔵庫上ラック タワー 45L用 ブラック 山崎実業 19009789
1488 引き出し付き冷蔵庫上ラック タワー 45L用 ブラック 山崎実業 19009789
1488 引き出し付き冷蔵庫上ラック タワー 45L用 ブラック 山崎実業 19009789
1488 引き出し付き冷蔵庫上ラック タワー 45L用 ブラック 山崎実業 19009789
1488 引き出し付き冷蔵庫上ラック タワー 45L用 ブラック 山崎実業 19009789

引き出し付き冷蔵庫上ラック タワー 45L用 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード19009789品番1488
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,850
販売価格(税別)
13,500
材質本体:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装ブラック質量(g)7000耐荷重(kg)天板:3 引き出し棚:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×45.2×66.8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)引き出し棚:49.7×35.3×10.5 冷蔵庫収納部:50×45×53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする