曜日別特売
59-17 3/4″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009917

59-17 3/4″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009917
59-17 3/4″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009917
59-17 3/4″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009917

3/4″SQヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ソケットサイズ(mm)17
内容量1個注文コード19009917品番59-17
参考基準価格(税別)¥16,850販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
差込角(inch)3/4ソケットサイズ(mm)17質量(g)311寸法L2(mm)25先端形状ヘキサゴン全長L1(mm)80外径d(Φmm)34.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする